Roger Pradier - Borne OL33 N°4 LED 28W 4500K verre trempé Rouge tomate 110 - 144212110


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
hauteur/profondeur - 1035 mm
couleur du boîtier/corps - rouge
température de couleur - 4500...4500 K
type de luminaire - borne lumineuse
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3663660250894
Réf. Sonepar
00153025089
Réf. Fournisseur
144212110
Réf. Commerciale
Roger Pradier
indice de protection (IP):
IP65
hauteur/profondeur:
1035 mm
couleur du boîtier/corps:
rouge
température de couleur:
4500...4500 K
type de luminaire:
borne lumineuse
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
sans
classe de protection:
I