Roger Pradier - Borne Place des Vosges 1 évolution N°11 Gris ardoise 059

ROGER PRADIER

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP65

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • hauteur/profondeur - 1307 mm

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • type de luminaire - borne lumineuse

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3663660113762

Réf. Sonepar

00153000942

Réf. Fournisseur

150029059

Réf. Commerciale

Roger Pradier

indice de protection (IP)

IP65

matériau du boîtier/corps

aluminium

hauteur/profondeur

1307 mm

couleur du boîtier/corps

gris

type de luminaire

borne lumineuse

source lumineuse fournie

Non

avec détecteur de mouvement

Non

source lumineuse

autre

douille

E27

matériau de la verrine

plastique transparent

classe de protection

I

valeur de papillotement Pst LM

1

Borne PLACE DES VOSGES EVOLUTION en aluminium, hauteur 1310mm, E27, IP65, classe 1, bloc diffuseur méthacrylate clair. Teinte Gris ardoise 059. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium