Exceptionnellement, vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences restent ouvertes lundi 20/05 aux horaires habituels.

Roger Pradier - Borne Place des Vosges 1 Tradition N°11 Patiné doré 009

ROGER PRADIER

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP44

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • hauteur/profondeur - 1296 mm

  • couleur du boîtier/corps - or

  • type de luminaire - borne lumineuse

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3663660118705

Réf. Sonepar

00153001678

Réf. Fournisseur

151018009

Réf. Commerciale

Roger Pradier

indice de protection (IP)

IP44

matériau du boîtier/corps

aluminium

hauteur/profondeur

1296 mm

couleur du boîtier/corps

or

type de luminaire

borne lumineuse

source lumineuse fournie

Non

avec détecteur de mouvement

Non

source lumineuse

autre

douille

E27

matériau de la verrine

verre opalin

classe de protection

I

Borne PLACE DES VOSGES TRADITION, hauteur 1296mm, en aluminium, E27, IP44, classe 1, diffuseurs verre opale. Finition Patine dorée 009. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium