Roger Pradier - Borne Place des Vosges 1 Tradition N°10 Blanc 001
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP44
matériau du boîtier/corps - aluminium
hauteur/profondeur - 1172 mm
couleur du boîtier/corps - blanc
type de luminaire - borne lumineuse
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3663660118392
Réf. Sonepar
00153001194
Réf. Fournisseur
151015001
Réf. Commerciale
Roger Pradier
indice de protection (IP)
IP44
matériau du boîtier/corps
aluminium
hauteur/profondeur
1172 mm
couleur du boîtier/corps
blanc
type de luminaire
borne lumineuse
source lumineuse fournie
Non
avec détecteur de mouvement
Non
source lumineuse
autre
douille
E27
matériau de la verrine
verre transparent
classe de protection
I
Borne PLACE DES VOSGES TRADITION, hauteur 1172mm, en aluminium, E27, IP44, classe 1, diffuseurs verre clair. Teinte Blanc 001. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium