Roger Pradier - Borne Place des Vosges 1 Tradition N°11 Blanc 001 - 151018001

ROGER PRADIER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP44

  • hauteur/profondeur - 1296 mm

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • type de luminaire - borne lumineuse

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Place des Vosges 1 Tradition

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

3663660118675

Réf. Sonepar

00153001676

Réf. Fournisseur

151018001

Marque

Roger Pradier

indice de protection (IP):

IP44

hauteur/profondeur:

1296 mm

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau du boîtier/corps:

aluminium

type de luminaire:

borne lumineuse

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

autre

source lumineuse fournie:

Non

douille:

E27

matériau de la verrine:

verre opalin

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

105...105 W

Borne PLACE DES VOSGES TRADITION, hauteur 1296mm, en aluminium, E27, IP44, classe 1, diffuseurs verre opale. Teinte Blanc 001. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium