Roger Pradier - Borne Place des Vosges 1 Tradition N°6 Grès 054 - 151012054

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP44
hauteur/profondeur - 473 mm
couleur du boîtier/corps - beige
matériau du boîtier/corps - aluminium
type de luminaire - borne lumineuse
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Place des Vosges 1 Tradition
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663660117913
Réf. Sonepar
00153001627
Réf. Fournisseur
151012054
Marque
Roger Pradier
indice de protection (IP):
IP44
hauteur/profondeur:
473 mm
couleur du boîtier/corps:
beige
matériau du boîtier/corps:
aluminium
type de luminaire:
borne lumineuse
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse:
autre
source lumineuse fournie:
Non
douille:
E27
matériau de la verrine:
verre opalin
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
105...105 W
valeur de papillotement Pst LM:
1













