Roger Pradier - Borne Place des Vosges 1 Tradition N°6 Laiton brut 072 - 151012072

ROGER PRADIER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP44

  • hauteur/profondeur - 473 mm

  • type de luminaire - borne lumineuse

  • avec détecteur de mouvement - Non

  • source lumineuse - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Place des Vosges 1 Tradition

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

3663660316460

Réf. Sonepar

00153031646

Réf. Fournisseur

151012072

Réf. Commerciale

Roger Pradier

indice de protection (IP):

IP44

hauteur/profondeur:

473 mm

type de luminaire:

borne lumineuse

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

autre

source lumineuse fournie:

Non

douille:

E27

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

105...105 W

Borne PLACE DES VOSGES TRADITION, E27, IP44, classe 1, diffuseur verre opale. Matière lanterne: Laiton brut 072 - Matière socle: Aluminium Teinte RAL 9005 Noir foncé 000