Roger Pradier - Borne Place des Vosges 1 Tradition N°6 Vert de gris 008 - 151011008

ROGER PRADIER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP44

  • hauteur/profondeur - 473 mm

  • couleur du boîtier/corps - autre

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • type de luminaire - borne lumineuse

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Place des Vosges 1 Tradition

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

3663660117753

Réf. Sonepar

00153001150

Réf. Fournisseur

151011008

Marque

Roger Pradier

indice de protection (IP):

IP44

hauteur/profondeur:

473 mm

couleur du boîtier/corps:

autre

matériau du boîtier/corps:

aluminium

type de luminaire:

borne lumineuse

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

autre

source lumineuse fournie:

Non

douille:

E27

matériau de la verrine:

verre transparent

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

105...105 W

valeur de papillotement Pst LM:

1

Borne PLACE DES VOSGES TRADITION en aluminium, hauteur 473mm, E27, IP44, classe 1, diffuseurs verre clair. Finition Patine vert de gris 008. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium