Roger Pradier - Borne RP195 T2 N°2 clair Jaune soufre 068 - 153003068


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
hauteur/profondeur - 552 mm
couleur du boîtier/corps - jaune
matériau du boîtier/corps - aluminium
type de luminaire - borne lumineuse
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3663660155120
Réf. Sonepar
00153003404
Réf. Fournisseur
153003068
Réf. Commerciale
Roger Pradier
indice de protection (IP):
IP65
hauteur/profondeur:
552 mm
couleur du boîtier/corps:
jaune
matériau du boîtier/corps:
aluminium
type de luminaire:
borne lumineuse
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse:
autre
source lumineuse fournie:
Non
douille:
E27
matériau de la verrine:
verre transparent
classe de protection:
II
puissance de lampe acceptée:
70...70 W