Roger Pradier - Borne RP195 T2 N°2 clair Orangé pur 014 - 153003014

ROGER PRADIER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP65

  • hauteur/profondeur - 552 mm

  • couleur du boîtier/corps - orange

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • type de luminaire - borne lumineuse

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663660124041

Réf. Sonepar

00153001257

Réf. Fournisseur

153003014

Marque

Roger Pradier

indice de protection (IP):

IP65

hauteur/profondeur:

552 mm

couleur du boîtier/corps:

orange

matériau du boîtier/corps:

aluminium

type de luminaire:

borne lumineuse

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

autre

source lumineuse fournie:

Non

douille:

E27

matériau de la verrine:

verre transparent

classe de protection:

II

puissance de lampe acceptée:

70...70 W

Borne RP195, hauteur 152mm, en aluminium, E27, IP65, classe 2, diffuseur verre clair. Teinte RAL 2004 Orangé pur 014. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium