Roger Pradier - Borne RP195 T2 N°4 clair Inox 018 - 153007018


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
hauteur/profondeur - 602 mm
couleur du boîtier/corps - acier inoxydable (inox)
matériau du boîtier/corps - acier inoxydable (inox)
type de luminaire - borne lumineuse
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3663660226783
Réf. Sonepar
00153022678
Réf. Fournisseur
153007018
Réf. Commerciale
Roger Pradier
indice de protection (IP):
IP65
hauteur/profondeur:
602 mm
couleur du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
matériau du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
type de luminaire:
borne lumineuse
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse:
autre
source lumineuse fournie:
Non
douille:
E27
matériau de la verrine:
verre transparent
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
70...70 W