Roger Pradier - Borne RP195 T2 N°4 Classe 3 Diffuseur clair Gris 006 - 153017006

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
hauteur/profondeur - 602 mm
type de luminaire - borne lumineuse
avec détecteur de mouvement - Non
source lumineuse - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3663660326087
Réf. Sonepar
00153032608
Réf. Fournisseur
153017006
Marque
Roger Pradier
indice de protection (IP):
IP65
hauteur/profondeur:
602 mm
type de luminaire:
borne lumineuse
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse:
autre
source lumineuse fournie:
Non
douille:
E27
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
70...70 W




