Roger Pradier - Borne RP195 T2 N°4 Classe 3 Diffuseur clair Orangé pur 014 - 153017014

ROGER PRADIER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP65

  • hauteur/profondeur - 602 mm

  • type de luminaire - borne lumineuse

  • avec détecteur de mouvement - Non

  • source lumineuse - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663660326094

Réf. Sonepar

00153032609

Réf. Fournisseur

153017014

Réf. Commerciale

Roger Pradier

indice de protection (IP):

IP65

hauteur/profondeur:

602 mm

type de luminaire:

borne lumineuse

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

autre

source lumineuse fournie:

Non

douille:

E27

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

70...70 W

Borne RP195 en aluminium, E27, IP65, classe 3, diffuseur verre clair. Teinte RAL 2004 Orangé Pur 014. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium