Roger Pradier - Borne RP195 T2 N°4 depoli Rouge signalisation 056
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
matériau du boîtier/corps - aluminium
hauteur/profondeur - 602 mm
couleur du boîtier/corps - rouge
type de luminaire - borne lumineuse
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3663660233248
Réf. Sonepar
00153004438
Réf. Fournisseur
153008056
Réf. Commerciale
Roger Pradier
indice de protection (IP)
IP65
matériau du boîtier/corps
aluminium
hauteur/profondeur
602 mm
couleur du boîtier/corps
rouge
type de luminaire
borne lumineuse
source lumineuse fournie
Non
avec détecteur de mouvement
Non
source lumineuse
autre
douille
E27
matériau de la verrine
verre opalin
classe de protection
I
Borne RP195, hauteur 602mm, en aluminium, E27, IP65, classe 2, diffuseur verre dépoli. Teinte RAL 3020 Rouge signalisation 056. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium