Roger Pradier - Borne Sherlock T1 N°2 clair Orangé pur 014 - 154003014

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
hauteur/profondeur - 710 mm
couleur du boîtier/corps - orange
matériau du boîtier/corps - aluminium
type de luminaire - borne lumineuse
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3663660156790
Réf. Sonepar
00153001289
Réf. Fournisseur
154003014
Marque
Roger Pradier
indice de protection (IP):
IP65
hauteur/profondeur:
710 mm
couleur du boîtier/corps:
orange
matériau du boîtier/corps:
aluminium
type de luminaire:
borne lumineuse
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse:
autre
source lumineuse fournie:
Non
douille:
E27
matériau de la verrine:
verre transparent
classe de protection:
II
puissance de lampe acceptée:
42...42 W





