Roger Pradier - Borne Sherlock T1 N°2 clair Rouille 046 - 154003046

ROGER PRADIER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP65

  • hauteur/profondeur - 710 mm

  • couleur du boîtier/corps - marron

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • type de luminaire - borne lumineuse

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663660126632

Réf. Sonepar

00153001292

Réf. Fournisseur

154003046

Marque

Roger Pradier

indice de protection (IP):

IP65

hauteur/profondeur:

710 mm

couleur du boîtier/corps:

marron

matériau du boîtier/corps:

aluminium

type de luminaire:

borne lumineuse

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

autre

source lumineuse fournie:

Non

douille:

E27

matériau de la verrine:

verre transparent

classe de protection:

II

puissance de lampe acceptée:

42...42 W

Borne SHERLOCK, hauteur 710mm, en aluminium, E27, IP65, classe 2, diffuseur verre clair. Teinte Rouille 046. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium