Roger Pradier - Borne Sherlock T1 N°2 Classe 3 Diffuseur clair Blanc pur 101 - 154013101


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
hauteur/profondeur - 710 mm
type de luminaire - borne lumineuse
avec détecteur de mouvement - Non
source lumineuse - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3663660326667
Réf. Sonepar
00153032666
Réf. Fournisseur
154013101
Marque
Roger Pradier
indice de protection (IP):
IP65
hauteur/profondeur:
710 mm
type de luminaire:
borne lumineuse
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse:
autre
source lumineuse fournie:
Non
douille:
E27
classe de protection:
III
puissance de lampe acceptée:
8...8 W