Roger Pradier - Borne Sherlock T2 N°4 clair Orangé pur 014 - 154007014

ROGER PRADIER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP65

  • hauteur/profondeur - 771 mm

  • couleur du boîtier/corps - orange

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • type de luminaire - borne lumineuse

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663660227544

Réf. Sonepar

00153022754

Réf. Fournisseur

154007014

Marque

Roger Pradier

indice de protection (IP):

IP65

hauteur/profondeur:

771 mm

couleur du boîtier/corps:

orange

matériau du boîtier/corps:

aluminium

type de luminaire:

borne lumineuse

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

autre

source lumineuse fournie:

Non

douille:

E27

matériau de la verrine:

verre transparent

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

42...42 W

Borne SHERLOCK, hauteur 771mm, en aluminium, E27, IP65, classe 2, diffuseur verre clair. Teinte RAL 2004 Orangé pur 014. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium