Roger Pradier - Borne Square N°2 LED 2700°k Rouge tomate 110 - 156004110


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
indice de protection contre les chocs (IK) - IK08
hauteur/profondeur - 796 mm
couleur du boîtier/corps - rouge
matériau du boîtier/corps - aluminium
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3663660160469
Réf. Sonepar
00153003425
Réf. Fournisseur
156004110
Réf. Commerciale
Roger Pradier
indice de protection (IP):
IP65
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
hauteur/profondeur:
796 mm
couleur du boîtier/corps:
rouge
matériau du boîtier/corps:
aluminium
température de couleur:
2700...2700 K
type de luminaire:
borne lumineuse
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
sans
matériau de la verrine:
plastique opalin
classe de protection:
I