Roger Pradier - Borne Square N°3 LED 2700°k Sable 053 - 156006053

ROGER PRADIER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP65

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK08

  • hauteur/profondeur - 1246 mm

  • couleur du boîtier/corps - beige

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663660175340

Réf. Sonepar

00153002142

Réf. Fournisseur

156006053

Marque

Roger Pradier

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

hauteur/profondeur:

1246 mm

couleur du boîtier/corps:

beige

matériau du boîtier/corps:

aluminium

température de couleur:

2700...2700 K

type de luminaire:

borne lumineuse

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

sans

matériau de la verrine:

plastique opalin

classe de protection:

I

Borne SQUARE, hauteur 1246mm, en aluminium, LED 30W 2700°K, IP65, IK09, classe 1, diffuseur polycarbonate opale. Teinte Sable 053. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium