Roger Pradier - Borne Tétra N°2 E27 Classe 3 Rouille 046 - 162037046

ROGER PRADIER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP65

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK09

  • hauteur/profondeur - 500 mm

  • type de luminaire - borne lumineuse

  • avec détecteur de mouvement - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663660325028

Réf. Sonepar

00153032502

Réf. Fournisseur

162037046

Marque

Roger Pradier

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK09

hauteur/profondeur:

500 mm

type de luminaire:

borne lumineuse

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

autre

source lumineuse fournie:

Non

douille:

E27

classe de protection:

III

puissance de lampe acceptée:

8...8 W

Borne TETRA en aluminium, h=500mm, E27, IP65, IK10, classe 3, diffuseur polycarbonate clair, paralume inox. Teinte Rouille 046. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium