Roger Pradier - Borne Tétra N°3 E27 Rouge signalisation 056 - 162012056


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
indice de protection contre les chocs (IK) - IK09
hauteur/profondeur - 800 mm
couleur du boîtier/corps - rouge
matériau du boîtier/corps - aluminium
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3663660137317
Réf. Sonepar
00153001960
Réf. Fournisseur
162012056
Réf. Commerciale
Roger Pradier
indice de protection (IP):
IP65
indice de protection contre les chocs (IK):
IK09
hauteur/profondeur:
800 mm
couleur du boîtier/corps:
rouge
matériau du boîtier/corps:
aluminium
type de luminaire:
borne lumineuse
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse:
autre
source lumineuse fournie:
Non
douille:
E27
matériau de la verrine:
plastique transparent
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
70...70 W