Roger Pradier - Borne Tétra N°3 LED 12w asymetrique 12w 2700°k Blanc 001
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
indice de protection contre les chocs (IK) - IK09
hauteur/profondeur - 800 mm
couleur du boîtier/corps - blanc
type de luminaire - borne lumineuse
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3663660249584
Réf. Sonepar
00153004885
Réf. Fournisseur
162116001
Réf. Commerciale
Roger Pradier
indice de protection (IP)
IP65
indice de protection contre les chocs (IK)
IK09
hauteur/profondeur
800 mm
couleur du boîtier/corps
blanc
type de luminaire
borne lumineuse
source lumineuse fournie
Oui
avec détecteur de mouvement
Non
source lumineuse
LED non interchangeable
douille
sans
classe de protection
I
répartition lumineuse
asymétrique
valeur de papillotement Pst LM
1
Borne TETRA en aluminium, h=800mm, LED 12W asymétrique 2700°K intégrée, IP65, IK10, classe 1, diffuseur polycarbonate clair. Teinte Blanc 001. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium