Roger Pradier - Borne Tétra N°4 LED 12w asymetrique 12w 2700°k Gris métal 023 - 162121023

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
indice de protection contre les chocs (IK) - IK09
hauteur/profondeur - 1100 mm
couleur du boîtier/corps - gris
type de luminaire - borne lumineuse
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3663660249836
Réf. Sonepar
00153004891
Réf. Fournisseur
162121023
Marque
Roger Pradier
indice de protection (IP):
IP65
indice de protection contre les chocs (IK):
IK09
hauteur/profondeur:
1100 mm
couleur du boîtier/corps:
gris
type de luminaire:
borne lumineuse
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
sans
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
12...12 W
répartition lumineuse:
asymétrique







