Roger Pradier - Borne Tétra N°5 E27 Vert fougère 109 - 162022109

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Non
hauteur/profondeur - 2100 mm
couleur du boîtier/corps - vert
douille - E27
source lumineuse - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3663660274340
Réf. Sonepar
00153027434
Réf. Fournisseur
162022109
Marque
Roger Pradier
source lumineuse fournie:
Non
hauteur/profondeur:
2100 mm
couleur du boîtier/corps:
vert
douille:
E27
source lumineuse:
autre
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
70...70 W







