Roger Pradier - Borne Tétra N°5 LED 12w 2700°k Rouille 046 - 162326046

ROGER PRADIER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP65

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK09

  • hauteur/profondeur - 2100 mm

  • couleur du boîtier/corps - marron

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663660250016

Réf. Sonepar

00153004871

Réf. Fournisseur

162326046

Réf. Commerciale

Roger Pradier

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK09

hauteur/profondeur:

2100 mm

couleur du boîtier/corps:

marron

matériau du boîtier/corps:

aluminium

puissance du système:

12 W

type de luminaire:

borne lumineuse

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

sans

matériau de la verrine:

plastique transparent

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

12...12 W

Mât TETRA S en aluminium, h=2100mm, LED 12W 2700°K intégrée, IP65, IK10, classe 1, diffuseur polycarbonate clair. Teinte Rouille 046. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium