Roger Pradier - Borne Victoria N°11 Gris ardoise 059 - 164009059

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP44
hauteur/profondeur - 1325 mm
couleur du boîtier/corps - gris
type de luminaire - borne lumineuse
avec détecteur de mouvement - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3663660222570
Réf. Sonepar
00153022257
Réf. Fournisseur
164009059
Marque
Roger Pradier
indice de protection (IP):
IP44
hauteur/profondeur:
1325 mm
couleur du boîtier/corps:
gris
type de luminaire:
borne lumineuse
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse:
autre
source lumineuse fournie:
Non
douille:
E27
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
105...105 W







