Roger Pradier - Borne Victoria N°7 Laiton vernis teinté 070 - 164007070

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP44
hauteur/profondeur - 502 mm
couleur du boîtier/corps - laiton
matériau du boîtier/corps - aluminium
type de luminaire - borne lumineuse
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3663660142472
Réf. Sonepar
00153323013
Réf. Fournisseur
164007070
Marque
Roger Pradier
indice de protection (IP):
IP44
hauteur/profondeur:
502 mm
couleur du boîtier/corps:
laiton
matériau du boîtier/corps:
aluminium
type de luminaire:
borne lumineuse
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse:
autre
source lumineuse fournie:
Non
douille:
E27
matériau de la verrine:
plastique transparent
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
105...105 W







