Roger Pradier - Borne Victoria N°7 Patiné doré 009
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP44
matériau du boîtier/corps - aluminium
hauteur/profondeur - 502 mm
couleur du boîtier/corps - or
type de luminaire - borne lumineuse
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3663660142410
Réf. Sonepar
00153323010
Réf. Fournisseur
164007009
Réf. Commerciale
Roger Pradier
indice de protection (IP)
IP44
matériau du boîtier/corps
aluminium
hauteur/profondeur
502 mm
couleur du boîtier/corps
or
type de luminaire
borne lumineuse
source lumineuse fournie
Non
avec détecteur de mouvement
Non
source lumineuse
autre
douille
E27
matériau de la verrine
plastique transparent
classe de protection
I
Borne VICTORIA, hauteur 502mm, en aluminium, E27, IP44, classe 1, diffuseurs polycarbonate clair. Finition Patine dorée 009. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium