Roger Pradier - Borne Victoria N°7 Vert de gris 008 - 164007008


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- indice de protection (IP) - IP44 
- hauteur/profondeur - 502 mm 
- couleur du boîtier/corps - autre 
- matériau du boîtier/corps - aluminium 
- type de luminaire - borne lumineuse 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
3663660142403
Réf. Sonepar
00153323009
Réf. Fournisseur
164007008
Marque
Roger Pradier
indice de protection (IP):
IP44
hauteur/profondeur:
502 mm
couleur du boîtier/corps:
autre
matériau du boîtier/corps:
aluminium
type de luminaire:
borne lumineuse
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse:
autre
source lumineuse fournie:
Non
douille:
E27
matériau de la verrine:
plastique transparent
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
105...105 W







