Roger Pradier - Borne Vieille France N°5 Laiton vernis teinté 070 - 163005070

ROGER PRADIER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP44

  • hauteur/profondeur - 667 mm

  • couleur du boîtier/corps - laiton

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • type de luminaire - borne lumineuse

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663660141697

Réf. Sonepar

00153321015

Réf. Fournisseur

163005070

Réf. Commerciale

Roger Pradier

indice de protection (IP):

IP44

hauteur/profondeur:

667 mm

couleur du boîtier/corps:

laiton

matériau du boîtier/corps:

aluminium

type de luminaire:

borne lumineuse

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

autre

source lumineuse fournie:

Non

douille:

E27

matériau de la verrine:

verre transparent

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

105...105 W

Borne VIEILLE FRANCE, E27, IP44, classe 1, diffuseurs verre clair. Matière lanterne : laiton vernis teinté 070. Matière borne : aluminium, teinte RAL 9005 noir foncé 000