Roger Pradier - Borne Vieille France N°5 Vert de gris 008 - 163005008

ROGER PRADIER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP44

  • hauteur/profondeur - 667 mm

  • couleur du boîtier/corps - autre

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • type de luminaire - borne lumineuse

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663660141864

Réf. Sonepar

00153321018

Réf. Fournisseur

163005008

Réf. Commerciale

Roger Pradier

indice de protection (IP):

IP44

hauteur/profondeur:

667 mm

couleur du boîtier/corps:

autre

matériau du boîtier/corps:

aluminium

type de luminaire:

borne lumineuse

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

autre

source lumineuse fournie:

Non

douille:

E27

matériau de la verrine:

verre transparent

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

105...105 W

Borne VIEILLE FRANCE en aluminium, E27, IP44, classe 1, diffuseurs verre clair. Finition Patine vert de gris 008. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium