Roger Pradier - Bornéo N° 4 avec 2 prises Gris 023 - 107012023

ROGER PRADIER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP55

  • hauteur/profondeur - 500 mm

  • type de luminaire - borne lumineuse

  • avec détecteur de mouvement - Non

  • source lumineuse - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663660311960

Réf. Sonepar

00153031196

Réf. Fournisseur

107012023

Réf. Commerciale

Roger Pradier

indice de protection (IP):

IP55

hauteur/profondeur:

500 mm

type de luminaire:

borne lumineuse

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

autre

source lumineuse fournie:

Non

classe de protection:

I

Accessoire, Borne BORNEO en aluminium avec 2 X prises IP55 . Teinte Gris métal 023