Roger Pradier - Bornéo N°1 prise Bleu acier 065 - 107001065

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP44
hauteur/profondeur - 371 mm
couleur du boîtier/corps - bleu
type de luminaire - borne lumineuse
avec détecteur de mouvement - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3663660164092
Réf. Sonepar
00153016409
Réf. Fournisseur
107001065
Marque
Roger Pradier
indice de protection (IP):
IP44
hauteur/profondeur:
371 mm
couleur du boîtier/corps:
bleu
type de luminaire:
borne lumineuse
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse:
autre
source lumineuse fournie:
Non
classe de protection:
I




