Roger Pradier - Bornéo N°1 prise Gris ardoise 059 - 107001059


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP44
hauteur/profondeur - 371 mm
couleur du boîtier/corps - gris
type de luminaire - borne lumineuse
avec détecteur de mouvement - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3663660027724
Réf. Sonepar
00153000440
Réf. Fournisseur
107001059
Réf. Commerciale
Roger Pradier
indice de protection (IP):
IP44
hauteur/profondeur:
371 mm
couleur du boîtier/corps:
gris
type de luminaire:
borne lumineuse
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse:
autre
source lumineuse fournie:
Non
classe de protection:
I