Roger Pradier - Bornéo N°1 prise Rouille 046 - 107001046

ROGER PRADIER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP44

  • hauteur/profondeur - 371 mm

  • type de luminaire - borne lumineuse

  • avec détecteur de mouvement - Non

  • source lumineuse - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663660027694

Réf. Sonepar

00153400025

Réf. Fournisseur

107001046

Réf. Commerciale

Roger Pradier

indice de protection (IP):

IP44

hauteur/profondeur:

371 mm

type de luminaire:

borne lumineuse

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

autre

source lumineuse fournie:

Non

classe de protection:

I

Accessoire, borne en aluminium équipée d'une prise de courant IP55. Teinte Rouille 046