Roger Pradier - Bornéo N°1 type f prise Gris anthracite 006
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP44
hauteur/profondeur - 371 mm
couleur du boîtier/corps - anthracite
type de luminaire - borne lumineuse
source lumineuse fournie - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3663660182973
Réf. Sonepar
00153018297
Réf. Fournisseur
107002006
Réf. Commerciale
Roger Pradier
indice de protection (IP)
IP44
hauteur/profondeur
371 mm
couleur du boîtier/corps
anthracite
type de luminaire
borne lumineuse
source lumineuse fournie
Non
avec détecteur de mouvement
Non
source lumineuse
autre
classe de protection
I
Accessoire, borne en aluminium équipée d'une prise de courant Schuko type F IP55. Teinte Gris anthracite 006