Roger Pradier - Bornéo N°2 prises type j Grès 054
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP44
hauteur/profondeur - 371 mm
type de luminaire - borne lumineuse
source lumineuse fournie - Non
avec détecteur de mouvement - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3663660203203
Réf. Sonepar
00153020320
Réf. Fournisseur
107009054
Réf. Commerciale
Roger Pradier
indice de protection (IP)
IP44
hauteur/profondeur
371 mm
type de luminaire
borne lumineuse
source lumineuse fournie
Non
avec détecteur de mouvement
Non
source lumineuse
autre
classe de protection
I
Accessoire, borne en aluminium équipée de 2 prises de courant Suisse type J IP55. Teinte Grès 054