Roger Pradier - Bornéo N°3 detection Grès 054 - 107011054


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP44
hauteur/profondeur - 961 mm
type de luminaire - borne lumineuse
avec détecteur de mouvement - Oui
source lumineuse - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3663660028073
Réf. Sonepar
00153000041
Réf. Fournisseur
107011054
Réf. Commerciale
Roger Pradier
indice de protection (IP):
IP44
hauteur/profondeur:
961 mm
type de luminaire:
borne lumineuse
avec détecteur de mouvement:
Oui
source lumineuse:
autre
source lumineuse fournie:
Non
classe de protection:
I