Roger Pradier - Bornéo N°3 detection Vert sapin 067 - 107011067


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP44
hauteur/profondeur - 961 mm
type de luminaire - borne lumineuse
avec détecteur de mouvement - Oui
source lumineuse - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3663660192637
Réf. Sonepar
00153019263
Réf. Fournisseur
107011067
Réf. Commerciale
Roger Pradier
indice de protection (IP):
IP44
hauteur/profondeur:
961 mm
type de luminaire:
borne lumineuse
avec détecteur de mouvement:
Oui
source lumineuse:
autre
source lumineuse fournie:
Non
classe de protection:
I