Roger Pradier - Brick² N°4 detection Gris soie 105
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP44
matériau du boîtier/corps - aluminium
hauteur/profondeur - 1100 mm
couleur du boîtier/corps - gris
type de luminaire - borne lumineuse
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3663660228473
Réf. Sonepar
00153022847
Réf. Fournisseur
108008105
Réf. Commerciale
Roger Pradier
indice de protection (IP)
IP44
matériau du boîtier/corps
aluminium
hauteur/profondeur
1100 mm
couleur du boîtier/corps
gris
type de luminaire
borne lumineuse
source lumineuse fournie
Non
avec détecteur de mouvement
Oui
source lumineuse
autre
douille
E27
matériau de la verrine
verre transparent
classe de protection
II
Borne BRICK² hauteur 1100mm avec détecteur, en aluminium, E27, IP44, classe 2, vitrage verre clair, diffuseur satiné. Teinte RAL 7044 Gris soie 105. Garantie 25 ans anticorrosion sur aluminium