Roger Pradier - Brick² N°4 detection Noir velours 113
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP44
matériau du boîtier/corps - aluminium
hauteur/profondeur - 1100 mm
couleur du boîtier/corps - noir
type de luminaire - borne lumineuse
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3663660235099
Réf. Sonepar
00153004403
Réf. Fournisseur
108008113
Réf. Commerciale
Roger Pradier
indice de protection (IP)
IP44
matériau du boîtier/corps
aluminium
hauteur/profondeur
1100 mm
couleur du boîtier/corps
noir
type de luminaire
borne lumineuse
source lumineuse fournie
Non
avec détecteur de mouvement
Oui
source lumineuse
autre
douille
E27
classe de protection
II
Borne BRICK² hauteur 1100mm avec détecteur, en aluminium, E27, IP44, classe 2, vitrage verre clair, diffuseur satiné. Teinte Noir velours 113. Garantie 25 ans anticorrosion sur aluminium