Roger Pradier - Citadelle N°1 70w 4000°k Patiné doré 009
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP66
matériau du boîtier/corps - aluminium
couleur du boîtier/corps - or
source lumineuse - LED non interchangeable
source lumineuse fournie - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3663660049894
Réf. Sonepar
00153002484
Réf. Fournisseur
116010009
Réf. Commerciale
Roger Pradier
indice de protection (IP)
IP66
matériau du boîtier/corps
aluminium
couleur du boîtier/corps
or
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
douille
sans
matériau de la verrine
plastique opalin
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
classe de protection
I
hauteur/profondeur
1468 mm
Suspension chaîne CITADELLE avec couronne, LED 70W 4000°K, IP66, classe 1, vasque méthacrylate opale. Matière lanterne : aluminium. Matière chaîne : acier bichromaté. Finition Patine dorée 009