Roger Pradier - Citadelle N°4 led 35w 3000°k Cuivre patiné sans vernis 083
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP66
matériau du boîtier/corps - aluminium
hauteur/profondeur - 1083 mm
couleur du boîtier/corps - cuivre
type de luminaire - borne lumineuse
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3663660200424
Réf. Sonepar
00153054083
Réf. Fournisseur
116054083
Réf. Commerciale
Roger Pradier
indice de protection (IP)
IP66
matériau du boîtier/corps
aluminium
hauteur/profondeur
1083 mm
couleur du boîtier/corps
cuivre
type de luminaire
borne lumineuse
source lumineuse fournie
Oui
avec détecteur de mouvement
Non
source lumineuse
LED non interchangeable
douille
sans
matériau de la verrine
plastique opalin
classe de protection
I
Borne CITADELLE avec couronne, LED 35W 3000°K, IP66, classe 1, vasque méthacrylate opale. Matière lanterne : cuivre patiné non vernis 083. Matière socle : aluminium. Teinte RAL 9005 noir foncé 000