Roger Pradier - Citadelle N°4 led 35w 4000°k Vert de gris 008
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP66
matériau du boîtier/corps - aluminium
hauteur/profondeur - 1083 mm
couleur du boîtier/corps - gris
type de luminaire - borne lumineuse
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3663660200448
Réf. Sonepar
00153056010
Réf. Fournisseur
116056008
Réf. Commerciale
Roger Pradier
indice de protection (IP)
IP66
matériau du boîtier/corps
aluminium
hauteur/profondeur
1083 mm
couleur du boîtier/corps
gris
type de luminaire
borne lumineuse
source lumineuse fournie
Oui
avec détecteur de mouvement
Non
source lumineuse
LED non interchangeable
douille
sans
matériau de la verrine
plastique opalin
classe de protection
I
Borne CITADELLE avec couronne, en aluminium, LED 35W 4000°K, IP66, classe 1, vasque méthacrylate opale. Finition Patine vert de gris 008. Garantie 25 ans anticorrosion sur aluminium