Roger Pradier - Citadelle N°4 led 70w 4000°k Patiné doré 009
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP66
matériau du boîtier/corps - aluminium
hauteur/profondeur - 1083 mm
couleur du boîtier/corps - or
type de luminaire - borne lumineuse
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3663660181907
Réf. Sonepar
00153060009
Réf. Fournisseur
116060009
Réf. Commerciale
Roger Pradier
indice de protection (IP)
IP66
matériau du boîtier/corps
aluminium
hauteur/profondeur
1083 mm
couleur du boîtier/corps
or
type de luminaire
borne lumineuse
source lumineuse fournie
Oui
avec détecteur de mouvement
Non
source lumineuse
LED non interchangeable
douille
sans
matériau de la verrine
plastique opalin
classe de protection
I
Borne CITADELLE avec couronne, en aluminium, LED 70W 4000°K, IP66, classe 1, vasque méthacrylate opale. Finition Patine dorée 009. Garantie 25 ans anticorrosion sur aluminium