Roger Pradier - Cooper N°3 opale Acier galvanisé 130
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
classe de protection - II
adapté à un montage en applique - Non
source lumineuse - autre
source lumineuse fournie - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3663660239752
Réf. Sonepar
00153004796
Réf. Fournisseur
179006130
Réf. Commerciale
Roger Pradier
indice de protection (IP)
IP65
classe de protection
II
adapté à un montage en applique
Non
source lumineuse
autre
source lumineuse fournie
Non
douille
E27
matériau du boîtier/corps
acier
protection de la surface du boîtier
galvanisé
matériau de la verrine
verre opalin
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
avec détecteur de mouvement
Non
hauteur/profondeur
782 mm
Panneau LED
Non
Applique descendante hauban COOPER, E27, IP65, classe 2, diffuseur verre soufflé opale. Matière réflecteur : acier galvanisé 130. Matière bras : aluminium. Teinte Noir velours 113