Roger Pradier - Applique Hugy N°1 Clair Gris anthracite 006
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
classe de protection - II
couleur du boîtier/corps - anthracite
puissance de lampe acceptée - 42...42 W
adapté à un montage en applique - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3663660066778
Réf. Sonepar
00153000596
Réf. Fournisseur
125001006
Réf. Commerciale
Roger Pradier
indice de protection (IP)
IP65
classe de protection
II
couleur du boîtier/corps
anthracite
puissance de lampe acceptée
42...42 W
adapté à un montage en applique
Oui
adapté à un montage au plafond
Oui
source lumineuse
autre
source lumineuse fournie
Non
nombre de lampes/modules
1
douille
E27
matériau du boîtier/corps
aluminium
matériau de la verrine
verre transparent
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
avec détecteur de mouvement
Non
hauteur/profondeur
253 mm
nombre de pôles
1
Panneau LED
Non
Applique - Plafonnier HUGY en aluminium, E27, IP65, classe 2, diffuseur verre clair. Teinte Gris anthracite 006. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium