Roger Pradier - IBUK LED 4300°K 40-40 Façade PC blanc Gris 006 - 126109006

ROGER PRADIER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP65

  • variation DALI - Non

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK09

  • avec détecteur de mouvement - Non

  • source lumineuse fournie - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663660300353

Réf. Sonepar

00153030035

Réf. Fournisseur

126109006

Réf. Commerciale

Roger Pradier

indice de protection (IP):

IP65

variation DALI:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK09

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

couleur du boîtier/corps:

gris

matériau de la verrine:

plastique opalin

variation 1-10V:

Non

classe de protection:

II

hauteur/profondeur:

377 mm

Applique IBUK en aluminium, LED 3x4,5W 4300°K, éclairage haut et bas 40°-40°, IP65, IK10, Classe 2, diffuseurs polycarbonate clair. Façade blanche rétroéclairée. Teinte Gris anthracite 006. Garantie 25 ans anticorrosion sur aluminium

Quelques mots du fabricant :

Créée il y a plus d'un siècle, la marque Roger Pradier ne cesse d'innover pour proposer des luminaires d'extérieur de qualité conçus et fabriqués en France