Roger Pradier - Lampadaire Aubanne N°4 clair Grès 054 - 101007054

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Non
hauteur/profondeur - 2185 mm
matériau - aluminium
couleur du boîtier/corps - beige
douille - E27
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3663660186315
Réf. Sonepar
00153007054
Réf. Fournisseur
101007054
Marque
Roger Pradier
source lumineuse fournie:
Non
hauteur/profondeur:
2185 mm
matériau:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
beige
douille:
E27
source lumineuse:
autre
nombre de têtes de luminaire:
1
matériau de la verrine:
verre transparent
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
23...23 W
facteur de puissance (cos phi):
4







